CONTACT ITALIA SRL - IICMCR0602 Morsetti Ceramici resistenti e isolanti per collegamento cavi elettrici - MCR0602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
75 PZ
EAN
8028045087673
Codice prodotto
IICMCR0602
Cod. produttore
MCR0602
Produttore
IIC
La gamma è composta da due modelli unipolari, tre bipolari e tre tripolari. La serie unipolare possiede capacità di connessione nominale compresa tra 2,5 mm2 e 10 mm2 con corrente nominale massima di 57 A. Le serie bipolari e tripolari hanno invece capacità di connessione nominale compresa tra 2,5 mm2 e 16 mm2 con corrente nominale massima pari a 76A.L’inserto in ottone è sottoposto al processo di nichelatura per consentire l’installazione anche in ambienti con elevato grado di inquinamento.


