AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

CONTACT ITALIA SRL - IICMAM1011600PP Mors. 16 Mm In Polipropilene - Bianco

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICMAM1011600PP Mors. 16 Mm In Polipropilene - Bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8028045001242

Codice prodotto

IICMAM1011600PP

Cod. produttore

MAM1011600PP

Produttore

IIC

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

76 A

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

12

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

9.5 mm

Altezza:

20 mm

Temperatura di esercizio:

0...85 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

26 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame