AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICKVN3200-15 Kit cavalletto 15° - 2 vert./3 oriz. - KVN3200-15

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICKVN3200-15 Kit cavalletto 15° - 2 vert./3 oriz.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tetto piano

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di inclinazione - 15...15 °

  • Regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045090390

Codice prodotto

IICKVN3200-15

Cod. produttore

KVN3200-15

Produttore

IIC

Metodo di montaggio:

Tetto piano

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Angolo di inclinazione:

15...15 °

Regolabile:

no

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Allineamento:

Orizzontale / Verticale

Ancoraggio:

Altri