AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICKVN3200-10 Kit cavalletto 10° - 2 vert./3 oriz.

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICKVN3200-10 Kit cavalletto 10° - 2 vert./3 oriz.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tetto piano

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di inclinazione - 10...10 °

  • Regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045090376

Codice prodotto

IICKVN3200-10

Cod. produttore

KVN3200-10

Produttore

IIC

Metodo di montaggio:

Tetto piano

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Angolo di inclinazione:

10...10 °

Regolabile:

no

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Allineamento:

Orizzontale / Verticale

Ancoraggio:

Altri