CONTACT ITALIA SRL - IICKRC1029-05 SPIDER LIGHT - Kit supporto alto 5° - KRC1029-05
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 50 mm
Altezza - 145 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8028045090581
Codice prodotto
IICKRC1029-05
Cod. produttore
KRC1029-05
Produttore
IIC
Modello:
Connettore
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
50 mm
Altezza:
145 mm
Profondità:
60.5 mm
Con materiale di fissaggio:
sì


