CONTACT ITALIA SRL - IICKRB0323 TILT LL - Kit supporto basso - KRB0323
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 50 mm
Profondità - 75 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8028045090635
Codice prodotto
IICKRB0323
Cod. produttore
KRB0323
Produttore
IIC
Modello:
Connettore
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
50 mm
Profondità:
75 mm
Con materiale di fissaggio:
sì


