AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICKQR0032000S Supporto anteriore 0-30° SPIDER in lega di alluminio per strutture fotovoltaiche su tetti piani - KQR0032000S

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICKQR0032000S Supporto anteriore 0-30° SPIDER in lega di alluminio per strutture fotovoltaiche su tetti piani

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 49.8 mm

  • Altezza - 43.78 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8028045097856

Codice prodotto

IICKQR0032000S

Cod. produttore

KQR0032000S

Produttore

IIC

Modello:

Connettore

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

49.8 mm

Altezza:

43.78 mm

Profondità:

110 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Il Kit di Supporto Anteriore SPIDER 0°-30° è progettato per l'installazione di moduli fotovoltaici su tetti piani, offrendo una regolazione dell'angolo di rotazione da 0 a 30 gradi. Questa flessibilità consente un'ottimizzazione dell'esposizione solare dei pannelli, migliorando l'efficienza energetica e la produzione di energia solare.Caratteristiche CostruttiveAngolazione Regolabile: Il kit supporto permette un'angolazione regolabile fino a 30 gradi, facilitando l'adattamento a varie inclinazioni permassimizzare l'assorbimento solare.Complanarità Perfetta: Assicura la complanarità dei moduli, garantendo un'installazione uniforme e esteticamente gradevole.Sistema di Fissaggio Efficiente: Il fissaggio dei moduli avviene su due punti utilizzando vitida M8 con testa a martello, offrendo una soluzione sicura e duratura.Materiali di Alta QualitàAlluminio EN AW 6060: Realizzato in lega di alluminio di alta qualità e trattato con il processo T6, il kit offre eccellente resistenza alla corrosione e una lunga durata, essenziale per installazioni esterne durature.Trattamento Superficiale T6: Questo trattamento migliora la durezza e la resistenza alla trazione del materiale, con un valore di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, rendendo il supporto particolarmente robusto e affidabile sotto vari carichi.Specifiche TecnicheRobustezza e Durabilità: Progettato per sopportare condizioni ambientali estreme, il kit mantiene integrità e funzionalità grazie alla sua composizione di materiali premium.Allungamento e Durezza: Con un allungamento su 50 mm del 12% e una durezza di 72 HB, il supporto combina flessibilità con una robustezza eccellente.Coefficiente di Dilatazione Termica: Un coefficiente di 23x10^-6 1/°K assicurache il supporto mantenga la sua integrità strutturale anche con ampie variazioni di temperatura.