AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICKIT-04-STF1 Kit struttura 4 moduli verticali - STF0001

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICKIT-04-STF1 Kit struttura 4 moduli verticali - STF0001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tetto inclinato

  • Materiale - Altri

  • Larghezza modulo - 1134 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045086157

Codice prodotto

IICKIT-04-STF1

Cod. produttore

KIT-04-STF1

Produttore

IIC

Metodo di montaggio:

Tetto inclinato

Materiale:

Altri

Larghezza modulo:

1134 mm

Superficie:

Non trattato

Regolabile:

no

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Allineamento:

Verticale

Ancoraggio:

Altri