AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICGCY240E Giunto In Resina Colata Derivato Mm. 240 - GCY240E

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICGCY240E Giunto In Resina Colata Derivato Mm. 240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...150 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...150 mm²

  • Modello - Resina colata

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045002119

Codice prodotto

IICGCY240E

Cod. produttore

GCY240E

Produttore

IIC

Sezione nominale del conduttore principale:

1.5...150 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...150 mm²

Modello:

Resina colata

Numero di conduttori:

5

Diametro del cavo principale:

10...25 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Accessori di raccordo:

Con viti