CONTACT ITALIA SRL - IICGCY180E Giunto In Resina Colata Derivato Mm.180 - GCY180E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...50 mm²
Tipo - Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...50 mm²
Modello - Resina colata
Numero di conduttori - 5
Confezione
1 PZ
EAN
8028045002102
Codice prodotto
IICGCY180E
Cod. produttore
GCY180E
Produttore
IIC
Sezione nominale del conduttore principale:
1.5...50 mm²
Tipo:
Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
1.5...50 mm²
Modello:
Resina colata
Numero di conduttori:
5
Diametro del cavo principale:
7...15 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Accessori di raccordo:
Con viti


