AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICGCY150E Giunto In Resina Colata Derivato Mm.150 - GCY150E

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICGCY150E Giunto In Resina Colata Derivato Mm.150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...35 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...35 mm²

  • Modello - Resina colata

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045002096

Codice prodotto

IICGCY150E

Cod. produttore

GCY150E

Produttore

IIC

Sezione nominale del conduttore principale:

1.5...35 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...35 mm²

Modello:

Resina colata

Numero di conduttori:

5

Diametro del cavo principale:

7...15 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Accessori di raccordo:

Con viti