CONTACT ITALIA SRL - IICFC15036B Fascetta Da Cablaggio 150X3.6Mm Bianca100Pz - FC15036B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 36 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 150 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Bianco
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8028045092172
Codice prodotto
IICFC15036B
Cod. produttore
FC15036B
Produttore
IIC
Larghezza del nastro / della fascetta:
36 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
150 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Bianco
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno


