AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICDM08040 Distanziale Metallico M8 H40 - DM08040

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICDM08040 Distanziale Metallico M8 H40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 8 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro esterno - 13 mm

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8028045096033

Codice prodotto

IICDM08040

Cod. produttore

DM08040

Produttore

IIC

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

8 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro esterno:

13 mm

Lunghezza:

54 mm