CONTACT ITALIA SRL - IICCNTF600 Connettore Solare Femmina Sez.6 Mmq


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8029045093206
Codice prodotto
IICCNTF600
Cod. produttore
CNTF600
Produttore
IIC
Il connettore solare compatibile MC4 è uno strumento essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili tra i moduli fotovoltaici e gli inverter. Questo connettore è progettato per essere facile da installare, consentendo una connessione rapida ed efficiente, particolarmente indicata per applicazioni in impianti solari. La sua robusta costruzione assicura prestazioni durature anche in ambienti esterni esposti a condizioni meteorologiche difficili.Caratteristiche TecnicheDimensioni:Maschio: ø 19 mm x Lunghezza 76 mmFemmina: ø 19 mm x Lunghezza 71 mmCertificazione: Certificato TUV, garanzia di conformità agli standard di sicurezza e qualità.Materiale PIN di contatto: Rame argentato, che offre un'eccellente conduttività elettrica e resistenza alla corrosione.Corrente nominale: 30A (per cavi da 12AWG).Grado di protezione: IP67, garantendo impermeabilità e protezione contro polvere e umidità.Temperatura di esercizio: -40 °C a 85 °C, adatto per un'ampia gamma di condizioni ambientali.Classe di infiammabilità: UL94-V0, materiale resistente al fuoco.Tensione nominale di isolamento: 8000 VDC, ideale per impianti fotovoltaici ad alta tensione.Materiale corpo struttura: Realizzato in policarbonato (PC) e poliammide (PA), materiali noti per la loro resistenza meccanica e chimica.MaterialiStruttura/Corpo: Il connettore è realizzato in policarbonato (PC) e poliammide (PA), con un meccanismo di bloccaggio a innesto rapido che rende l'installazione semplice e sicura.PIN di contatto: Gli innesti metallici in rame argentato garantiscono un'ottima conduttività e resistenza all'ossidazione, contribuendo alla longevità e affidabilità del connettore.Guarnizione in gomma: Fornisce una protezione efficace contro l'umidità, la polvere e gli oli, assicurando una tenuta stagna anche in condizioni difficili.Ghiera/Pressacavo: La ghiera conica all'estremità del connettore assicura il fissaggio sicuro del cavo, mantenendo l'integrità della connessione anche in caso di vibrazioni o movimenti.VantaggiFacilità di installazione: Grazie al sistema a innesto rapido, è possibile collegare e scollegare i connettori in modo semplice e veloce.Alta protezione ambientale: Con un grado di protezione IP67, il connettore è completamente resistente a polvere e acqua, garantendo la massima affidabilità in ambienti esterni.Sicurezza: Il materiale ignifugo e la protezione IP67 assicurano un'operatività sicura in condizioni estreme.