AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICCNT-SP03.M2-B Connet.Mas.B.Co Trip.Cop E Clip-Vite 2,5Mmq - CNT-SP03.M2-B

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICCNT-SP03.M2-B Connet.Mas.B.Co Trip.Cop E Clip-Vite 2,5Mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045087895

Codice prodotto

IICCNT-SP03.M2-B

Cod. produttore

CNT-SP03.M2-B

Produttore

IIC

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP40

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione a vite

Diametro del cavo:

0.5...2.5 mm

Numero di connessioni per polo:

1

Colore della codifica / inserto:

Bianco

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Lunghezza:

55 mm

Altezza:

23 mm

Larghezza:

28 mm