CONTACT ITALIA SRL - IICCM40006 Blocco Di Rip. Unipolare 6 Uscite 400A - CM40006
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima corrente nominale - 400 A
Numero di poli - 1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 10...50 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 4...25 mm²
Numero di morsetti per polo - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8028045081619
Codice prodotto
IICCM40006
Cod. produttore
CM40006
Produttore
IIC
Massima corrente nominale:
400 A
Numero di poli:
1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
10...50 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
4...25 mm²
Numero di morsetti per polo:
6
Larghezza:
44.4 mm
Altezza:
103 mm
Profondità:
50.2 mm