CONTACT ITALIA SRL - IICCM16011 Blocco Di Rip. Unipolare 11 Uscite 160A - CM16011
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima corrente nominale - 160 A
Numero di poli - 1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 1.5...25 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 25...70 mm²
Numero di morsetti per polo - 11
Confezione
1 PZ
EAN
8028045081633
Codice prodotto
IICCM16011
Cod. produttore
CM16011
Produttore
IIC
Massima corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
1.5...25 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
25...70 mm²
Numero di morsetti per polo:
11
Larghezza:
36 mm
Altezza:
91 mm
Profondità:
51.2 mm