AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICCM1155 Morsettiera Pentapolare 11 Fori 125 A - CM1155

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICCM1155 Morsettiera Pentapolare 11 Fori 125 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...35 mm²

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045097771

Codice prodotto

IICCM1155

Cod. produttore

CM1155

Produttore

IIC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...35 mm²

Corrente nominale In:

125 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

5

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...25 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...25 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

500 V

Numero di morsetti per polo:

11

Trasparente:

Profondità:

113 mm

Larghezza:

106 mm

Altezza:

49 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Privo di alogeni: