CONTACT ITALIA SRL - IICC00.3 Morsetto unipolare a 3 fori, sezione 16 mmq, per collegamento cavi elettrici - C00.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...16 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Confezione
15 PZ
EAN
8028045087345
Codice prodotto
IICC00.3
Cod. produttore
C00.3
Produttore
IIC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...16 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Colore:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...16 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...16 mm²
Trasparente:
sì
Profondità:
22.25 mm
Larghezza:
32.5 mm
Altezza:
22 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


