AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICBREAK50 Giunto in gel da 165 mm per isolamento elettrico

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICBREAK50 Giunto in gel da 165 mm per isolamento elettrico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 10...120 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8028045002058

Codice prodotto

IICBREAK50

Cod. produttore

BREAK50

Produttore

IIC

Modello:

Gel

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

10...120 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Con conduttore di terra:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno