CONTACT ITALIA SRL - IICBREAK25 Giunto in gel lineare da 70 mm per isolamento elettrico


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8028045002362
Codice prodotto
IICBREAK25
Cod. produttore
BREAK25
Produttore
IIC
La serie di giunti in gel BREAK è progettata per garantire l'isolamento e la protezione di connessioni elettriche lineari e derivate in sistemi a bassa tensione (0,6/1 kV), sia per cavi unipolari che multipolari. Questi giunti sono ideali per applicazioni in ambienti critici, assicurando una perfetta tenuta stagna e resistenza a sollecitazioni meccaniche e chimiche.Caratteristiche Principali:Connessioni lineari: Permettono l'isolamento di connessioni unipolari fino a 1x185 mm² e multipolari fino a 4x25 mm².Connessioni derivate: Supportano derivazioni unipolari fino a 1x120 mm² e multipolari fino a 4x10 mm².Separazione dei poli: Grazie all'innovativo separatore incluso nel kit, i poli possono essere isolati efficacemente.Componenti e Funzionalità:Gusci incernierati in polipropilene: Dotati di un sistema brevettato di tenuta stagna, con una nervatura interna che funge da barriera per il gel, evitando fuoriuscite.Pareti prefratturate: Consentono la fuoriuscita controllata del gel per assicurare una perfetta sigillatura.Zigrinature anti-scorrimento: Impediscono lo scivolamento dei cavi nella direzione longitudinale, mentre il serraggio del cavo è assicurato dalle fascette incluse.Separatore brevettato: Composto da due piastrine che si incastrano per isolare efficacemente i poli.Fascette di bloccaggio: Vengono inserite negli incavi alle estremità per fissare i cavi in modo sicuro, garantendo una tenuta perfetta.Vantaggi:Riaccessibilità: La connessione può essere riaperta in futuro per interventi di manutenzione o modifiche.Resistenza meccanica: Garantisce una protezione elevata contro urti e sollecitazioni.Facilità d'uso: Pronto all'uso con gel già inserito nei gusci, evitando ulteriori passaggi di colata.Versatilità d’impiego: Utilizzabile anche in condizioni estreme, come ambienti sommersi.Elevata rigidità dielettrica: Assicura una protezione elettrica efficace.Resistenza a fattori ambientali: Protezione contro agenti chimici, raggi UV e condizioni ambientali avverse.Materiali:Polipropilene autoestinguente: Conforme alla norma EN 60695-2-11, utilizzato sia per i gusci che per il separatore.Caratteristiche Tecniche:Grado di protezione: IP68, garantisce una tenuta stagna completa anche in immersione.Temperatura di esercizio: Da -20°C a +90°C.Conformità alle Norme:EN 50393 per sistemi a 0,6/1 kV.EN 60529 per la protezione contro l’ingresso di liquidi e polveri.Direttiva RoHS 2011/65/CE per la conformità ambientale.Contenuto del Kit:Guscio incernierato.Separatore per l'isolamento dei poli.Fascette per il bloccaggio dei cavi.Istruzioni di Montaggio:Preparazione: Spellare e crimpare i cavi secondo le necessità.Posizionamento: Inserire la connessione nel gel all’interno del guscio e fissare i cavi con le fascette.Chiusura: Verificare la chiusura delle clip e la fuoriuscita del gel nei punti di ingresso/uscita cavi per assicurare la tenuta stagna.