CONTACT ITALIA SRL - IICBAG001 Marsupio da Elettricista Porta-Utensili in Nylon - BAG001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Marsupio
Materiale - Plastica
Arrotolabile / Con ruote - sì
Numero totale degli scomparti - 4
Con tracolla - no
Confezione
1 PZ
EAN
8028045096453
Codice prodotto
IICBAG001
Cod. produttore
BAG001
Produttore
IIC
Modello:
Marsupio
Materiale:
Plastica
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Numero totale degli scomparti:
4
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con serratura:
no
Con impugnatura telescopica:
no
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Blu
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no


