CONTACT ITALIA SRL - IICACT0045 Supporto per Zavorra Aggiuntiva NET e NET LIGHT in ABS per fissaggio di Sistemi Fotovoltaici su Tetti Piani


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8028045098051
Codice prodotto
IICACT0045
Cod. produttore
ACT0045
Produttore
IIC
Il Supporto per Zavorra Aggiuntiva è progettato per tetti piani, fornendo una base solida per zavorra aggiuntiva. Questo supporto è compatibile con i profili NET e NET LIGHT, offrendo una soluzione efficiente e sicura per incrementare la stabilità delle installazioni fotovoltaiche. Le due alette laterali sono removibili, permettendo un'installazione universale delle zavorre, che rispettino le dimensioni del supporto.Caratteristiche CostruttiveFunzione e Compatibilità: Ideato come base di supporto per zavorra aggiuntiva, questo supporto utilizza un sistema di aggancio a sovrapposizione con innesto a pressione, facilitando l'installazione e garantendo una connessione stabile e affidabile.Design Ottimizzato: La finitura lucida non solo migliora l'aspetto estetico ma contribuisce anche a proteggere il materiale da danni esterni e dall'usura.Materiali di Alta QualitàMateriale ABS: Conosciuto per la sua robustezza e resistenza agli impatti, l'ABS è scelto per le sue proprietà di snervamento e resistenza alla trazione, che assicurano durabilità e affidabilità anche sotto stress meccanico.Proprietà Fisiche:Densità: 1020 kg/m³, che indica un materiale solido e durevole.Snervamento: 40 MPa, mostra la capacità del materiale di resistere a deformazioni sotto carico.Resistenza alla Trazione: 30 MPa, che misura la forza massima che il materiale può sopportare prima di rompersi.Specifiche TecnicheDimensioni e Configurazione: Progettato per essere facilmente integrabile con sistemi di montaggio esistenti, ilsupporto presenta un approccio modulare che permette una facile personalizzazione dell'installazione.