CONTACT ITALIA SRL - IICACP0040 Tappo di chiusura per profilo di supporto NET - ACP0040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8028045098075
Codice prodotto
IICACP0040
Cod. produttore
ACP0040
Produttore
IIC
Il Tappo in PA6 è progettato per garantire una chiusura efficace e sicura per il Profilo Base Alto NET, utilizzato in installazioni su tetti piani. Realizzato in Nylon PA6, questo tappo offre robustezza e una resistenza meccanica superiore, rendendolo ideale per l'uso in ambienti esterni.Caratteristiche TecnicheMateriali: Nylon PA6, noto per la sua alta resistenza alla trazione e snervamento.Finitura: Satinata, che non solo migliora l'aspetto estetico ma protegge anche la superficie da abrasioni e usura.Proprietà MeccanicheDensità: 1120 kg/m³, indicando la solidità del materiale.Snervamento: 103 MPa, mostra la capacità del materiale di resistere a deformazioni sotto carico.Resistenza alla Trazione: 90 MPa, che misura la forza massima che il materiale può sopportare prima di rompersi.Sistema di AggancioInnesto a Pressione: Permette un montaggio rapido e sicuro, con la possibilità di un fissaggio aggiuntivo tramite due viti autoperforanti da 4,2x16 mm con testa a fungo per maggiore stabilità.


