CONTACT ITALIA SRL - IICACC0011 Maniglia ergonomica per movimentazione zavorre Contact Italia


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028045094800
Codice prodotto
IICACC0011
Cod. produttore
ACC0011
Produttore
IIC
Scopri la Maniglia di Movimentazione Zavorre di Contact Italia, una soluzione elegante e funzionale ideale per tetti piani. Questa maniglia è progettata per semplificare il posizionamento e l'aggiustamento delle zavorre, rendendo più agevole e sicuro ogni intervento di installazione e manutenzione. Il prodotto è venduto a pezzo singolo.Design Innovativo e Materiali di Alta QualitàMateriale Avanzato: Realizzata in tecnopolimero di alta qualità, questa maniglia combina leggerezza con elevata resistenza, garantendo durabilità e affidabilità.Finitura Satinata: Il design raffinato con finitura satinata non solo aggiunge un tocco di eleganza ma offre anche una presa confortevole e antiscivolo.Colore Sobrio: Il colore nero conferisce un aspetto professionale e versatile, adattandosi esteticamente a qualsiasi tipo di installazione.Dimensioni: 94 mm x 73 mm x 22 mm.Funzionalità e CompatibilitàFacilità di Uso: Grazie al sistema di aggancio intuitivo, che prevede innesto e rotazione, la maniglia permette un rapido accesso e manovrabilità delle zavorre senza sforzo.Compatibilità Universale Contact Italia: Progettata per operare con tutti i profili delle zavorre di Contact Italia, assicura una perfetta adattabilità e multifunzionalità.Installazione Veloce: Il tipo di aggancio con vite a testa a martello promette una installazione semplice e rapida, risparmiando tempo prezioso in situazioni di lavoro.