AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICACC0001 Piastrina di Connessione profilo per viti M10

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICACC0001 Piastrina di Connessione profilo per viti M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pannello distanziale

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045080384

Codice prodotto

IICACC0001

Cod. produttore

ACC0001

Produttore

IIC

Modello:

Pannello distanziale

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

40 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

5 mm

Con materiale di fissaggio:

La Piastra di Connessione è una soluzione essenziale per l'installazione di impianti fotovoltaici su tetti a falda. Progettata per offrire una connessione sicura e duratura, questa piastra è disponibile in due varianti, per viti M10 e M12, garantendo unavasta gamma di opzioni di montaggio.Caratteristiche e VantaggiCompatibilità Universale: Adatta per bulloni M10, permette una flessibile applicazione su diversi profili di montaggio.Materiali di Alta Qualità: Realizzata in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, assicura durabilità e resistenza agli agenti atmosferici.Installazione Facile e Veloce: Dotata di fori preforati, facilita un montaggio rapido e preciso, riducendo i tempi di installazione.Ottimizzazione della Portata: Progettata per distribuire uniformemente il carico, migliorando la stabilità e la sicurezza della struttura portante.Resistenza Elevata: Capace di sopportare carichi pesanti e condizioni climatiche avverse, ideale per tetti a falda esposti a vento e neve.Specifiche TecnicheMateriale: Acciaio inossidabile Aisi 304Dimensioni Compatibili: M10Tipo di Installazione: Fissaggio diretto sulle travi del tetto o sui profili di montaggio.Resistenza alla Corrosione: Elevata, adatta per ambienti esterni.Capacità di Carico: Progettata per supportare le esigenze strutturali di impianti fotovoltaici di varie dimensioni.Spessore: 5 mmDimensioni: 40 mm x 85 mmIdeale per professionisti del settore fotovoltaico, la Piastra di Connessione offre una soluzione affidabile e efficace per assicurare pannelli fotovoltaici su tetti a falda, contribuendo a un'installazione sicura e a lungo termine del sistema fotovoltaico.