CONCHIGLIA - CON097817100 Acc. per Serie GP-GPM - Accensione con orologio astronomico in alternativa al crepuscolare - 097817100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di orologio - Orologio astronomico
Tipo di azionamento - Controllato al quarzo
Possibile imprecisione giornaliera - 1 s
Tempo di commutazione minimo - 10 min
Modello - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
8054684026728
Codice prodotto
CON097817100
Cod. produttore
097817100
Produttore
DKC
Tipo di orologio:
Orologio astronomico
Tipo di azionamento:
Controllato al quarzo
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Tempo di commutazione minimo:
10 min
Modello:
Digitale
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione di alimentazione:
190...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale a 230V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
6



