AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON097771109 Acc. per Serie GRAFI 7 - Applicazione di giunzione verticale GV7/SIM

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON097771109 Acc. per Serie GRAFI 7 - Applicazione di giunzione verticale GV7/SIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore, testata

  • Larghezza - 685 mm

  • Altezza - 73 mm

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603500464

Codice prodotto

CON097771109

Cod. produttore

097771109

Produttore

DKC

Modello:

Connettore, testata

Larghezza:

685 mm

Altezza:

73 mm

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Profondità:

330 mm

Numero RAL:

7035