AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON097771042 Acc. per Serie GRAFI 5 - Applicazione di giunzione verticale GV5/SIM

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON097771042 Acc. per Serie GRAFI 5 - Applicazione di giunzione verticale GV5/SIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore, testata

  • Larghezza - 580 mm

  • Altezza - 73 mm

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603500402

Codice prodotto

CON097771042

Cod. produttore

097771042

Produttore

DKC

Modello:

Connettore, testata

Larghezza:

580 mm

Altezza:

73 mm

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Profondità:

330 mm

Numero RAL:

7035