CONCHIGLIA - CON097770143 Esecuzioni speciali per Serie GRAFI - Max apertura base su Grafi 12 accoppiati in profondità,P 460mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 960 mm
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Profondità - 760 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603439931
Codice prodotto
CON097770143
Cod. produttore
097770143
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Larghezza:
960 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Profondità:
760 mm
Numero RAL:
7035