CONCHIGLIA - CON097500052 Acc. per Serie UPM - Applicazione di raccordo in poliammide PA6V0 per cavi/tubi diametro 28 mm, PI67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684024250
Codice prodotto
CON097500052
Cod. produttore
097500052
Produttore
DKC
Corpo testine e ghiera in poliammide PA6 V0. Color grigio RAL 7035. Anello di tenuta in materiale termoplastico flessibile. Realizzato da raccordo e ghiera per serraggio tubo e contro dado per fissaggio raccordo. Grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60529.