AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095779963 Acc. per Serie GRAFI 9 - Controporta, vano altezza 450 mm, versione trasparente - 095779963

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095779963 Acc. per Serie GRAFI 9 - Controporta, vano altezza 450 mm, versione trasparente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta interna / Controporta

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 796 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684026681

Codice prodotto

CON095779963

Cod. produttore

095779963

Produttore

DKC

Modello:

Porta interna / Controporta

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Porta a vetri:

no

Larghezza:

796 mm

Altezza:

450 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Costituita da pannello in materiale termoplastico autoestinguente (policarbonato) trasparente e n.2 cerniere in poliammide (PA) colore nero rinforzate con fibra di vetro. Viti fissaggio cerniere in acciaio inox AISI304 e n°2 viti autofilettanti e antiperdenti. Da applicare su Kit montanti, kit staffe e telaio/cornice per realizzazione quadri apparecchiature modulari. Da scegliere in funzione dell’altezza utile del singolo vano.