AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095779005 Acc. per Serie GRAFI 9 - Kit setto separatore vani + traversa, profondità 330 mm - 095779005

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095779005 Acc. per Serie GRAFI 9 - Kit setto separatore vani + traversa, profondità 330 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 910 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 330 mm

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 910 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684023383

Codice prodotto

CON095779005

Cod. produttore

095779005

Produttore

DKC

Larghezza per installazione dell'armadio:

910 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

330 mm

Materiale:

Altri

Larghezza:

910 mm

Tipo di superficie:

Altri

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no