AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095778940 Acc. per Serie GRAFI 9 - Kit anta vano, altezza 715 mm, altezza vano 658 mm - 095778940

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095778940 Acc. per Serie GRAFI 9 - Kit anta vano, altezza 715 mm, altezza vano 658 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684023352

Codice prodotto

CON095778940

Cod. produttore

095778940

Produttore

DKC

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

910 mm

Altezza:

715 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Fornito completo di semicerniere lato anta, guarnizioni di tenuta e serratura a leva cifratura Y21.