AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095774667 Acc. Serie GRAFI - Kit montanti + staffe, profondità 460 mm, altezza 1120 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095774667 Acc. Serie GRAFI - Kit montanti + staffe, profondità 460 mm, altezza 1120 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo di fissaggio

  • Materiale - Metallo

  • Adatto per altezza scatola - 1120 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 460 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684021976

Codice prodotto

CON095774667

Cod. produttore

095774667

Produttore

DKC

Modello:

Profilo di fissaggio

Materiale:

Metallo

Adatto per altezza scatola:

1120 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

460 mm

Colore:

Altri