AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095770129 Acc. Serie GRAFI - Serratura cifratura Y12, completa di 1 chiave - 095770129

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095770129 Acc. Serie GRAFI - Serratura cifratura Y12, completa di 1 chiave

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Leva girevole

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile -

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684026551

Codice prodotto

CON095770129

Cod. produttore

095770129

Produttore

DKC

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Leva girevole

Tipo di chiusura:

Cilindro

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Caratteristiche Maniglia predisposta per cilindro a profilo DIN 18252. Ogni serratura è corredata della propria chiave di serie. Materiale Corpo maniglia realizzati in resina poliammidica. Fulcro di rotazione in ottone. Tenone in acciaio zincato.