CONCHIGLIA - CON095746301 Acc. Serie CP - Raccordo a cono trapezoidale x ingresso cavi cassette stradali serie CP, 4 passacavi - 095746301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Altri
Larghezza - 440 mm
Altezza - 390 mm
Profondità - 128 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054684020597
Codice prodotto
CON095746301
Cod. produttore
095746301
Produttore
DKC
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Altri
Larghezza:
440 mm
Altezza:
390 mm
Profondità:
128 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
533 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
139 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Numero RAL (affine):
7040
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Resistenza agli urti:
Altri


