AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095741567 Acc. Serie CVT-CVN - Sportello per armadi serie CV larghezza 546 mm, altezza 900 mm, senza serrature - 095741567

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095741567 Acc. Serie CVT-CVN - Sportello per armadi serie CV larghezza 546 mm, altezza 900 mm, senza serrature

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Tipo di superficie - Verniciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684026384

Codice prodotto

CON095741567

Cod. produttore

095741567

Produttore

DKC

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Caratteristiche Serratura e cerniere non comprese.