AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095718151 Serie SCX - Serratura per cassonetti serie CPHX, con chiave cifratura Y12 - 095718151

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095718151 Serie SCX - Serratura per cassonetti serie CPHX, con chiave cifratura Y12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684020030

Codice prodotto

CON095718151

Cod. produttore

095718151

Produttore

DKC

Materiali: Componenti stampanti in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro. Cilindro/rotore in ottone. Caratteristiche: Funzionamento tipo cremonese in 3 punti. Ogni serratura è corredata della propria chiave di serie. Le serrature serie SCS-SCM sono utilizzabili esclusivamente con armadi serie CV in esecuzione senza serratura (WL – WLP). Nelle esecuzioni standard, tutti gli armadi e sopralzi sono completi di serratura con leva a scomparsa agibili con chiave a cifratura Y21 per gli armadi ad un vano – Y21 inferiore, Y12 superiore per gli armadi a 2 vani. Sugli armadi in esecuzione standard non possono essere impiegate le serrature serie SCS – SCM.