AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095717625 Serie SCS - Serratura con chiave di sicurezza a spillo cifratura Y630 - 095717625

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095717625 Serie SCS - Serratura con chiave di sicurezza a spillo cifratura Y630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Chiave

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684019973

Codice prodotto

CON095717625

Cod. produttore

095717625

Produttore

DKC

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Chiave

Tipo di chiusura:

Cilindro

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

Componenti stampanti in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro. Cilindro/rotore in ottone. Funzionamento tipo cremonese.