AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095622908 Acc. Serie LSA33-34 - Lampada superiore di ricambio per segnal. strad. a stelo, 47 led ambra, 48 Vac - 095622908

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095622908 Acc. Serie LSA33-34 - Lampada superiore di ricambio per segnal. strad. a stelo, 47 led ambra, 48 Vac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684018303

Codice prodotto

CON095622908

Cod. produttore

095622908

Produttore

DKC

Corpo in resina poliammidica PA6. Schermo di protezione in policarbonato trasparente resistente ai raggi UV. Lampada, conforme alla norma UNI EN 12352 con certificazione CE secondo Direttiva CPD 89/106/CEE, costituita da 47 LED colore ambra da 7 cd lunghezza d’onda 592 nm distribuiti su due circuiti indipendenti: 36 LED su corona circolare esterna di diametro 160 mm, potenza assorbita 2,4 VA e 11 LED su superficie centrale di diametro esterno 70 mm, potenza assorbita 1,2 VA. Tensione alimentazione 48 Vac. Certificato 2852-CPR-0132. Applicazioni: per ricambio segnalatori LSA33/GE/… e lampada inferiore LSA34/GE/… Per sostituzione apparato ottico esistente segnalatori LSA21/GE/… già installati. Grado di protezione dell’apparato ottico IP 67 secondo CEI EN 60529.