AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095622627 Acc. Serie LSA34 - Lampada superiore di ricambio per segnal. stradali a stelo, 14 led ambra, 48 Vac - 095622627

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095622627 Acc. Serie LSA34 - Lampada superiore di ricambio per segnal. stradali a stelo, 14 led ambra, 48 Vac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684018280

Codice prodotto

CON095622627

Cod. produttore

095622627

Produttore

DKC

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Corpo in resina poliammidica PA6. Schermo di protezione in policarbonato trasparente resistente ai raggi UV. Lampada costituita da 14 LED colore ambra da 7 cd lunghezza d’onda 592 nm distribuiti su superficie circolare di diametro esterno 80 mm, potenza assorbita 1,2 VA. Tensione alimentazione 48 Vac. Certificato 2852-CPR-0131. Applicazioni: per ricambio lampada superiore segnalatori LSA34/GE/… . Per sostituzione apparato ottico esistente segnalatori LSA21/GE/… già installati. Grado di protezione dell’apparato ottico IP 67 secondo CEI EN 60529.