CONCHIGLIA - CON095541108 Acc. per Serie SCF - Assieme tegolo-fondello, dimensioni 154 x 699 mm (BxA) - 095541108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8054684017689
Codice prodotto
CON095541108
Cod. produttore
095541108
Produttore
DKC
Materiali: SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Vite fissaggio a brugola in acciaio inox AISI 304. In elementi componibili da 500 mm. Possibilità di sovrapporre due elementi del TPF/70. In sostituzione dei tubi in ingresso ed uscita alla cassetta, consentono rapide installazioni, ispezionabilità. Necessitano di apposito fondello inferiore. Grado di protezione Serie SCF3: IP43 secondo CEI EN 60529, IK 20 secondo CEI EN 62262. Grado di protezione Serie SCF1 e SCF2: IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.


