AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095540803 Acc. per Serie SCF - Tegolo in vetroresina per protezione cavi, dimensioni 78 x 474 mm (BxA) - 095540803

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095540803 Acc. per Serie SCF - Tegolo in vetroresina per protezione cavi, dimensioni 78 x 474 mm (BxA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8054684017658

Codice prodotto

CON095540803

Cod. produttore

095540803

Produttore

DKC

Materiali: SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Vite fissaggio a brugola in acciaio inox AISI 304. In elementi componibili da 500 mm. Possibilità di sovrapporre due elementi del TPF/70. In sostituzione dei tubi in ingresso ed uscita alla cassetta, consentono rapide installazioni, ispezionabilità. Necessitano di apposito fondello inferiore. Grado di protezione Serie SCF3: IP43 secondo CEI EN 60529, IK 20 secondo CEI EN 62262. Grado di protezione Serie SCF1 e SCF2: IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.