AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON081913022 Serie SRN - Sonda elettronica per rilevamento nebbia, dimensioni 450 x 450 x 172 mm (BxAxP) - 081913022

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON081913022 Serie SRN - Sonda elettronica per rilevamento nebbia, dimensioni 450 x 450 x 172 mm (BxAxP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684015555

Codice prodotto

CON081913022

Cod. produttore

081913022

Produttore

DKC

Corpo cassetta in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 44100 DF pressocolata. Coperchio incernierato con guarnizione in neoprene. Chiusura coperchio con pomoli antiperdenti a vite in acciaio inox. Componenti elettronici su scheda in vetronite galvanicamente protetta. Switch per inserimento e disinserimento crepuscolare. Relè bipolari con contatto in scambio per sensore nebbia, crepuscolare ed alimentazione scaldiglia. Esecuzioni: Fissaggio a palo mediante collare da 11/2“ GAS (Ø 48); Fissaggio a parete mediante piedini. Caratteristiche tecnico/funzionali: Alimentazione 48/110/230 V-50 Hz, Campo di funzionamento 0÷4000 Lux, Taratura crepuscolare 10÷100 Lux, Ritardo automatico attivazione segnale 35÷160 sec, Ritardo automatico disattivazione segnale 3÷6 min,Ritardo attivazione e disattivazione crepuscolare 45 sec. Portata relè sensore nebbia (N.A.): 5 A 250 V, Portata relè alimentazione scaldiglia (N.A.): 5 A 250 V, Portata relè crepuscolare (N.A.): 5 A 250 V, Termostato regolazione scaldiglia: 5÷15° C, Potenza consigliata scaldiglia (esclusa): 20÷50 W max. Segnalazione attivazione circuito ed autodiagnosi: LED (rossi e verdi). Grado di protezione IP55 CEI EN 60529, Resistenza agli urti IK10 CEI EN 62262.