AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON078506292 Serie GRAFI 5 - Armadio in vetroresina, 2 vani + zoccolo, IP44, dim. 1120 x 580 x 330 mm (AxBxP) - 078506292

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON078506292 Serie GRAFI 5 - Armadio in vetroresina, 2 vani + zoccolo, IP44, dim. 1120 x 580 x 330 mm (AxBxP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684012387

Codice prodotto

CON078506292

Cod. produttore

078506292

Produttore

DKC

Armadoi a 2 vani con zoccolo integrato, larghezza 580 mm, in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porte incernierate complete di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 su tutti i vani (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature differenziate).