CONCHIGLIA - CON077914950 Serie GRAFI 9 - Zoccolo per armadio in vetroresina, IP55, dimensioni 715 x 910 x 460 mm (AxBxP)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Altri
Larghezza - 910 mm
Altezza - 715 mm
Profondità - 460 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054684011403
Codice prodotto
CON077914950
Cod. produttore
077914950
Produttore
DKC
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Altri
Larghezza:
910 mm
Altezza:
715 mm
Profondità:
460 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
910 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
460 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Numero RAL (affine):
7035
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Resistenza agli urti:
IK10