AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON077123156 Serie GRAFI 12 - Zoccolo per armadio in vetroresina, IP55, dimensioni 580 x 1150 x 330 mm (AxBxP)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON077123156 Serie GRAFI 12 - Zoccolo per armadio in vetroresina, IP55, dimensioni 580 x 1150 x 330 mm (AxBxP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684008953

Codice prodotto

CON077123156

Cod. produttore

077123156

Produttore

DKC

Altezze di ingombro disponibili: 490 mm - 580 mm - su due profondità: 330 mm - 460 mm. Predisposto per installazione su basamento in calcestruzzo mediante telaio di ancoraggio (non compreso). Da utilizzare in abbinamento ad armadi della serie 12 stessa profondità non disponibili nella versione con “zoccolo integrato”. Consente la realizzazione di armadi per installazione a pavimento in abbinamento a sopralzi. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Conforme a norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposto per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.