CONCHIGLIA - CON075500066 Serie CP - Cassetta stradale da incasso in vetroresina vuota, con passacavi, 487x837x128 mm (BxAxP)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684008397
Codice prodotto
CON075500066
Cod. produttore
075500066
Produttore
DKC
Stampata in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato ad incastro asportabile in apertura. Zanche a murare in acciaio zincato a caldo. Aerazione interna ricavata sul perimetro del coperchio. Chiusura coperchio - Tipi CPD – CPE: con chiave ad impronta triangolare. Tipi CPF: con serratura di sicurezza agibile con chiave a spillo cfr. 630. Tipi CPEE: con serratura di sicurezza agibile con chiave cfr. Y21 con coperchio incernierato esternamente. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni/C: con due finestre opposte chiuse con portine in materiale termoplastico a foratura prestabilita per passaggio cavi. Esecuzioni/D-DA: con due finestre opposte di cui la superiore chiusa con portina in materiale termoplastico a frattura prestabilita per passaggio cavi, l’inferiore completa di raccordo a cono a finestra aperta o con raccordo a cono trapezoidale con coperchio apribile e completo di passacavi.