AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON075200006 Serie CP - Cassetta stradale da incasso in vetroresina vuota, dimensioni 435 x 435 x 124 mm (BxAxP)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON075200006 Serie CP - Cassetta stradale da incasso in vetroresina vuota, dimensioni 435 x 435 x 124 mm (BxAxP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684008205

Codice prodotto

CON075200006

Cod. produttore

075200006

Produttore

DKC

Materiali Stampati in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Caratteristiche Coperchio incernierato ad incastro asportabile in apertura (CPS) o asportabile (CPZ). Chiusura coperchio: Tipi CPS: con serratura di sicurezza agibile con chiave di sicurezza cfr. Y21. Tipi CPZ: con chiave ad impronta triangolare. Aerazione interna ricavata sul perimetro del coperchio (per il modello CPS con equipaggiamenti di sezione superiore a 95 mmq aerazione supplementare con feritoie protette). Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262.